SMC
S Series(SS5Y3-10S6N45)
連数
【I/Oユニット】(5)5連
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
16
SIユニット
(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(4)マイナスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42889053
SS5Y3-10S6N45-16B-C6-NA
CADデータダウンロード
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
¥
109,780
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889062
SS5Y3-10S6N45-16B-C6D0-NA
CADデータダウンロード
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
¥
111,490
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください