曜日別特売

S Series(SS5Y3-10S6N46)

S Series(SS5Y3-10S6N46) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N46) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N46) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様連数【I/Oユニット】(6)6連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
バルブ連数
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42889078SS5Y3-10S6N46-06U-C6D0-NA【P・E】(U)U側6(0)DIN金具付(DINレールなし)
89,320
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889087SS5Y3-10S6N46-06U-C6D-NA【P・E】(U)U側6(-)標準
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889096SS5Y3-10S6N46-16B-C6D0-NA【P・E】(B)両側16(0)DIN金具付(DINレールなし)
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする