S Series(SS5Y3-10S6N5)

S Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N5) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42889123SS5Y3-10S6N5-04U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889132SS5Y3-10S6N5-08U-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889148SS5Y3-10S6N5-10B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)10【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889157SS5Y3-10S6N5-08J-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)8【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(J)両側
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889166SS5Y3-10S6N5-12B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)12【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889175SS5Y3-10S6N5-12B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)12【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
100,980
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889184SS5Y3-10S6N5-16B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
109,780
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889193SS5Y3-10S6N5-16B-C6D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする