曜日別特売

S Series(SS5Y3-10S6N51)

S Series(SS5Y3-10S6N51) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N51) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N51) - SMCS Series(SS5Y3-10S6N51) - SMC
連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(F)両側内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42889202SS5Y3-10S6N51-04F-C6-NA4
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889218SS5Y3-10S6N51-05F-C6-NA5
86,130
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889227SS5Y3-10S6N51-06F-C6-NA6
88,330
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889236SS5Y3-10S6N51-08F-C6-NA8
92,730
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする