曜日別特売

S Series(SS5Y3-10S6Q42)

S Series(SS5Y3-10S6Q42) - SMCS Series(SS5Y3-10S6Q42) - SMCS Series(SS5Y3-10S6Q42) - SMC
SIユニット(Q)DeviceNet対応連数【I/Oユニット】(2)2連SIユニット出力極性(4)マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42889638SS5Y3-10S6Q42-03D-C6-NA3【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889647SS5Y3-10S6Q42-03F-C6-NA3【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
69,910
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42889656SS5Y3-10S6Q42-04D-C6-NA4【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様
71,390
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする