SMC
S Series(SS5Y3-10S6V24)
連数
【I/Oユニット】(4)4連
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(V)CC-Link対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42890155
SS5Y3-10S6V24-08U-C6-NA
CADデータダウンロード
8
¥92,020
¥
83,980
¥92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42890164
SS5Y3-10S6V24-10U-C6-NA
CADデータダウンロード
10
¥96,420
¥
86,980
¥95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください