S Series(SS5Y3-10SA2N)

S Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMCS Series(SS5Y3-10SA2N) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SIユニット
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42892002SS5Y3-10SA2N-02D-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)2【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892036SS5Y3-10SA2N-04B-C6AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)4【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892045SS5Y3-10SA2N-05DS-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)5【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892054SS5Y3-10SA2N-05B-C6AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)5【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892063SS5Y3-10SA2N-06U-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)6【P・E】(U)U側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892072SS5Y3-10SA2N-06B-C6AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)6【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892088SS5Y3-10SA2N-06BS-C4AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)6【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892106SS5Y3-10SA2N-04BR-C6D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)4【P・E】(B)両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892115SS5Y3-10SA2N-06U-C6D7-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)6【P・E】(U)U側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(7)7連用(S)配列指定-
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892124SS5Y3-10SA2N-07B-C6AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)7【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892158SS5Y3-10SA2N-08DS-C4-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892167SS5Y3-10SA2N-08DS-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892185SS5Y3-10SA2N-07U-C6D8-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)7【P・E】(U)U側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(8)8連用(S)配列指定-
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892194SS5Y3-10SA2N-08BS-N3-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892203SS5Y3-10SA2N-08BS-N7-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
44,990
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892212SS5Y3-10SA2N-08B-C6AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892228SS5Y3-10SA2N-08BS-N3AA-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)-(S)配列指定-
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892237SS5Y3-10SA2N-06BR-C6D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)6【P・E】(B)両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
46,860
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892246SS5Y3-10SA2N-08BS-C6D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892255SS5Y3-10SA2N-08UR-N7D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(U)U側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
48,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892264SS5Y3-10SA2N-08BR-C4D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892273SS5Y3-10SA2N-08BR-C6D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(B)両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892282SS5Y3-10SA2N-12BS-C6D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)12【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892298SS5Y3-10SA2N-14BS-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)14【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892307SS5Y3-10SA2N-12BR-C6D-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)12【P・E】(B)両側【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)(-)標準(S)配列指定-
60,060
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892316SS5Y3-10SA2N-16B-C4-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)16【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892325SS5Y3-10SA2N-16B-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)16【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892334SS5Y3-10SA2N-16BS-C4-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)16【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
62,590
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42892018SS5Y3-10SA2N-03D-CM-NA--------SY3000
30,250
取扱い終了
返品不可
42892027SS5Y3-10SA2N-04D-CM-NA--------SY3000
32,250
取扱い終了
返品不可
42892097SS5Y3-10SA2N-07DS-CM-NA--------SY3000
38,500
取扱い終了
返品不可
42892133SS5Y3-10SA2N-08D-C6-NA(A2N)16点出力(マイナスコモン)8【P・E】(D)D側【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)-(S)配列指定-
44,280
取扱い終了
返品不可
42892142SS5Y3-10SA2N-08D-CM-NA--------SY3000
40,250
取扱い終了
返品不可
42892176SS5Y3-10SA2N-08DS-CM-NA--------SY3000
40,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする