曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SN)

S Series(SS5Y3-10SN) - SMCS Series(SS5Y3-10SN) - SMC
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応(マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42900113SS5Y3-10SN-13B-C6-NA13【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
108,520
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42900122SS5Y3-10SN-24B-C6-NA24【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
132,720
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42900086SS5Y3-10SN-06C-C6-NA6【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【P・E】(C)U側
93,230
取扱い終了
返品不可
42900095SS5Y3-10SN-08B-C6-NA8【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
97,520
取扱い終了
返品不可
42900104SS5Y3-10SN-10B-C6-NA10【P・E】内部パイロット仕様【P・E】(B)両側
101,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする