SMC
S Series(SS5Y3-10SQ3C)
取付け方法
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(C)PNP入力&M84点入力
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
DINレール
(-)標準
ポート管接続口径
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
入力ブロック連数
(3)3連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42902274
SS5Y3-10SQ3C-06B-N7D-NA
CADデータダウンロード
6
¥
105,820
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42902283
SS5Y3-10SQ3C-08B-N7D-NA
CADデータダウンロード
8
¥
110,220
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください