曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SY)

S Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMCS Series(SS5Y3-10SY) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42916213SS5Y3-10SY-02B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)2【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
59,950
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916222SS5Y3-10SY-03B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)3【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
62,150
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916238SS5Y3-10SY-04B-N7D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
66,550
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916247SS5Y3-10SY-10B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)10【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
77,550
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916256SS5Y3-10SY-07J-N3D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)7【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】両側
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916265SS5Y3-10SY-14B-N7-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916274SS5Y3-10SY-14B-N3D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
88,550
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916283SS5Y3-10SY-15B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)15【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
88,550
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916292SS5Y3-10SY-15F-N1-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)15【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N1)Φ1/8ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916308SS5Y3-10SY-16B-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916317SS5Y3-10SY-20B-N3D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)20【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
101,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916326SS5Y3-10SY-24B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)24【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
108,350
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする