曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SZE3F)

S Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE3F) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42916816SS5Y3-10SZE3F-04B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916825SS5Y3-10SZE3F-04B-C4-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916834SS5Y3-10SZE3F-04E-C6D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)4【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(E)D側
163,460
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916843SS5Y3-10SZE3F-05U-C6AA-NA(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)5【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U)U側
164,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916852SS5Y3-10SZE3F-10B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)10【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916868SS5Y3-10SZE3F-10B-N3-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)10【P・E】内部パイロット仕様【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916877SS5Y3-10SZE3F-07J-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)7【P・E】外部パイロット仕様【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(J)両側
175,070
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42916886SS5Y3-10SZE3F-10F-N3-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)10【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側
175,400
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする