SMC
S Series(SS5Y3-10SZE6F)
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数
(6)6連
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42917157
SS5Y3-10SZE6F-06F-N7-NA
CADデータダウンロード
6
【P・E】(F)両側
【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
206,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917166
SS5Y3-10SZE6F-10B-C6-NA
CADデータダウンロード
10
【P・E】(B)両側
【P・E】内部パイロット仕様
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥
214,450
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください