曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SZE7F)

S Series(SS5Y3-10SZE7F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE7F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE7F) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE7F) - SMC
配線方式(S)配列指定入力ブロック連数(7)7連SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42917184SS5Y3-10SZE7F-10F-N7AA-NA【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(F)両側【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵10(AA)直接取付・銘板プレート付(連数印字付)
228,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917193SS5Y3-10SZE7F-09J-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(J)両側【P・E】外部パイロット仕様9(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
230,070
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917202SS5Y3-10SZE7F-12B-C6-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B)両側【P・E】内部パイロット仕様12(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
232,050
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917218SS5Y3-10SZE7F-10J-C6D0-NA【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(J)両側【P・E】外部パイロット仕様10(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
233,970
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする