曜日別特売

S Series(SS5Y3-10SZE8C)

S Series(SS5Y3-10SZE8C) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE8C) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE8C) - SMCS Series(SS5Y3-10SZE8C) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(8)8連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42917236SS5Y3-10SZE8C-14B-C4D0-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
251,350
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917245SS5Y3-10SZE8C-14B-C4D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)14【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
251,850
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917254SS5Y3-10SZE8C-16B-C6-NA(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)16【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
254,050
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42917263SS5Y3-10SZE8C-18B-C6D-NA(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)18【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
260,650
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする