曜日別特売

S Series(SS5Y3-12F2)

S Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMCS Series(SS5Y3-12F2) - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42920955SS5Y3-12F2-02B-NA(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920964SS5Y3-12F2-04DS-NA(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920973SS5Y3-12F2-05US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920982SS5Y3-12F2-06B-NA(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42920998SS5Y3-12F2-09D-NA(-) 直接取付9(D) D側(-) 内部パイロット
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921007SS5Y3-12F2-09B-NA(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921016SS5Y3-12F2-10DS-NA(-) 直接取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921025SS5Y3-12F2-09D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)9(D) D側(-) 内部パイロット
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921034SS5Y3-12F2-10B-NA(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921043SS5Y3-12F2-09D-D10-NA(D10) 10連用9(D) D側(-) 内部パイロット
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921052SS5Y3-12F2-12B-NA(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921068SS5Y3-12F2-13B-NA(-) 直接取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921077SS5Y3-12F2-16B-NA(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
36,520
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921086SS5Y3-12F2-20B-NA(-) 直接取付20(B) 両側(-) 内部パイロット
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする