S Series(SS5Y3-12L11)

S Series(SS5Y3-12L11) - SMCS Series(SS5Y3-12L11) - SMCS Series(SS5Y3-12L11) - SMCS Series(SS5Y3-12L11) - SMCS Series(SS5Y3-12L11) - SMCS Series(SS5Y3-12L11) - SMCS Series(SS5Y3-12L11) - SMC
リード線(m)(1)0.6配線方式(S)配列指定リード線芯数(L1)34芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921208SS5Y3-12L11-03U-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(U)U側
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921217SS5Y3-12L11-03DS-ND0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)3(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(N)Φ5/16【P・E】(D)D側
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921226SS5Y3-12L11-05D-NA(-)直接取付5(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921235SS5Y3-12L11-09D-NA(-)直接取付9(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(D)D側
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921244SS5Y3-12L11-10B-NA(-)直接取付10(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921253SS5Y3-12L11-11B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)11(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
35,810
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921262SS5Y3-12L11-16B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)16(-)内部パイロット【P・E】(-)Φ8【P・E】(B)両側
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする