曜日別特売

S Series(SS5Y3-12L22)

S Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMCS Series(SS5Y3-12L22) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットリード線(m)(2)1.5リード線芯数(L2)17芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921463SS5Y3-12L22-02D-D-NA【P・E】(D)D側2(D)DINレール取付(DINレール付)
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921472SS5Y3-12L22-02U-D-NA【P・E】(U)U側2(D)DINレール取付(DINレール付)
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921488SS5Y3-12L22-03D-D-NA【P・E】(D)D側3(D)DINレール取付(DINレール付)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921497SS5Y3-12L22-03U-D-NA【P・E】(U)U側3(D)DINレール取付(DINレール付)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921506SS5Y3-12L22-04U-D-NA【P・E】(U)U側4(D)DINレール取付(DINレール付)
22,280
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921515SS5Y3-12L22-04D-D-NA【P・E】(D)D側4(D)DINレール取付(DINレール付)
22,280
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921524SS5Y3-12L22-05U-D-NA【P・E】(U)U側5(D)DINレール取付(DINレール付)
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921533SS5Y3-12L22-05D-D-NA【P・E】(D)D側5(D)DINレール取付(DINレール付)
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921542SS5Y3-12L22-07U-NA【P・E】(U)U側7(-)直接取付
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921558SS5Y3-12L22-06D-D-NA【P・E】(D)D側6(D)DINレール取付(DINレール付)
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921567SS5Y3-12L22-06U-D-NA【P・E】(U)U側6(D)DINレール取付(DINレール付)
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921576SS5Y3-12L22-07D-D-NA【P・E】(D)D側7(D)DINレール取付(DINレール付)
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921585SS5Y3-12L22-07U-D-NA【P・E】(U)U側7(D)DINレール取付(DINレール付)
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921594SS5Y3-12L22-08B-NA【P・E】(B)両側8(-)直接取付
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921603SS5Y3-12L22-08D-D-NA【P・E】(D)D側8(D)DINレール取付(DINレール付)
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921612SS5Y3-12L22-08U-D-NA【P・E】(U)U側8(D)DINレール取付(DINレール付)
29,540
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする