曜日別特売

S Series(SS5Y3-12L23)

S Series(SS5Y3-12L23) - SMCS Series(SS5Y3-12L23) - SMCS Series(SS5Y3-12L23) - SMCS Series(SS5Y3-12L23) - SMCS Series(SS5Y3-12L23) - SMCS Series(SS5Y3-12L23) - SMCS Series(SS5Y3-12L23) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8リード線(m)(3)3リード線芯数(L2)17芯内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42921628SS5Y3-12L23-05D-NA【P・E】(D)D側(-)内部パイロット5(-)直接取付
22,660
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921637SS5Y3-12L23-06D-NA【P・E】(D)D側(-)内部パイロット6(-)直接取付
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921646SS5Y3-12L23-05US-D0-NA【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵5(D0)DINレール取付(DINレールなし)
24,640
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921655SS5Y3-12L23-06US-D0-NA【P・E】(U)U側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵6(D0)DINレール取付(DINレールなし)
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921664SS5Y3-12L23-08U-NA【P・E】(U)U側(-)内部パイロット8(-)直接取付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921673SS5Y3-12L23-06BR-NA【P・E】(B)両側(R)外部パイロット6(-)直接取付
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42921682SS5Y3-12L23-14B-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット14(-)直接取付
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする