S Series(SS5Y3-12S6N4)

S Series(SS5Y3-12S6N4) - SMCS Series(SS5Y3-12S6N4) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様取付け方法(-)直接取付SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42924595SS5Y3-12S6N4-06U-NA【P・E】(U)U側6
86,850
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924613SS5Y3-12S6N4-14B-NA【P・E】(B)両側14
102,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする