SMC
S Series(SS5Y3-12S6N42)
連数
【I/Oユニット】(2)2連
取付け方法
(-)直接取付
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性
(4)マイナスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42924656
SS5Y3-12S6N42-06U-NA
CADデータダウンロード
6
【P・E】(U)U側
¥
86,850
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924674
SS5Y3-12S6N42-10U-NA
CADデータダウンロード
10
【P・E】(U)U側
¥
94,110
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924692
SS5Y3-12S6N42-14B-NA
CADデータダウンロード
14
【P・E】(B)両側
¥
102,300
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください