S Series(SS5Y3-12S6V2)

S Series(SS5Y3-12S6V2) - SMCS Series(SS5Y3-12S6V2) - SMC
SIユニット(V)CC-Link対応SIユニット出力極性(2)プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42924796SS5Y3-12S6V2-02C-NA2【P・E】(C)U側
79,860
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42924814SS5Y3-12S6V2-10E-NA10【P・E】(E)D側
94,380
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする