曜日別特売

S Series(SS5Y3-12SDBN)

S Series(SS5Y3-12SDBN) - SMCS Series(SS5Y3-12SDBN) - SMCS Series(SS5Y3-12SDBN) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8取付け方法(-)直接取付SIユニット(DB)プロトコル:EtherCAT+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N)マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42925453SS5Y3-12SDBN-02DS-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵2
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925462SS5Y3-12SDBN-06B-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット6
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925478SS5Y3-12SDBN-16B-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット16
77,060
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする