曜日別特売

S Series(SS5Y3-12SEB)

S Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMCS Series(SS5Y3-12SEB) - SMC
配線方式(S)配列指定ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット(EB)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42925758SS5Y3-12SEB-03D-D-NA【P・E】(D)D側(-)内部パイロット3(D)DINレール取付(DINレール付)
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925767SS5Y3-12SEB-04D-D-NA【P・E】(D)D側(-)内部パイロット4(D)DINレール取付(DINレール付)
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925776SS5Y3-12SEB-08DS-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵8(-)直接取付
61,880
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925785SS5Y3-12SEB-08DS-D-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵8(D)DINレール取付(DINレール付)
64,080
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925794SS5Y3-12SEB-08B-D-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット8(D)DINレール取付(DINレール付)
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925803SS5Y3-12SEB-09DS-D-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵9(D)DINレール取付(DINレール付)
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925812SS5Y3-12SEB-10DS-D-NA【P・E】(D)D側(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵10(D)DINレール取付(DINレール付)
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925828SS5Y3-12SEB-12B-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット12(-)直接取付
69,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42925837SS5Y3-12SEB-16B-D-NA【P・E】(B)両側(-)内部パイロット16(D)DINレール取付(DINレール付)
79,260
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする