曜日別特売

S Series(SS5Y3-12SQ)

S Series(SS5Y3-12SQ) - SMCS Series(SS5Y3-12SQ) - SMCS Series(SS5Y3-12SQ) - SMCS Series(SS5Y3-12SQ) - SMCS Series(SS5Y3-12SQ) - SMCS Series(SS5Y3-12SQ) - SMCS Series(SS5Y3-12SQ) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42926038SS5Y3-12SQ-02B-NA(-)直接取付2【P・E】(B)両側
56,760
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926047SS5Y3-12SQ-02U-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)2【P・E】(U)U側
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926056SS5Y3-12SQ-02B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)2【P・E】(B)両側
58,960
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926065SS5Y3-12SQ-05B-NA(-)直接取付5【P・E】(B)両側
62,210
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926074SS5Y3-12SQ-05B-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)5【P・E】(B)両側
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926083SS5Y3-12SQ-08D-NA(-)直接取付8【P・E】(D)D側
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926092SS5Y3-12SQ-22B-D24-NA(D24)24連用22【P・E】(B)両側
95,810
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする