曜日別特売

S Series(SS5Y3-12SQB)

S Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMCS Series(SS5Y3-12SQB) - SMC
配線方式(S)配列指定SIユニット(QB)プロトコル:DeviceNet+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全10種類を絞り込む
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
10種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42926205SS5Y3-12SQB-02B-NA(-)直接取付2(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926214SS5Y3-12SQB-03B-NA(-)直接取付3(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926223SS5Y3-12SQB-05DS-NA(-)直接取付5(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926232SS5Y3-12SQB-06B-NA(-)直接取付6(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926248SS5Y3-12SQB-08D-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(D)D側
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926257SS5Y3-12SQB-08B-NA(-)直接取付8(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
49,830
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926266SS5Y3-12SQB-08DS-D0-NA(D0)DINレール取付(DINレールなし)8(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【P・E】(D)D側
50,880
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926275SS5Y3-12SQB-11B-NA(-)直接取付11(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926284SS5Y3-12SQB-12BR-D-NA(D)DINレール取付(DINレール付)12(R)外部パイロット【P・E】(B)両側
63,910
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42926293SS5Y3-12SQB-16B-NA(-)直接取付16(-)内部パイロット【P・E】(B)両側
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする