SMC
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50RP2)
ねじの種類
(-) Rc
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
取付
(-) 直接取付
コネクタ
(P) フラットケーブル (26極)
配線方式
(-) オールダブル配線
取出方向
(2) コネクタ横向き
取出位置
P、Eポート:(D) D側
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42947738
SS5Y3-50RP2-02D-M5
CADデータダウンロード
A、Bポート:(M5) M5 x 0.8
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42947747
SS5Y3-50RP2-08D-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください