S Series(SS5Y5-10FW2)

S Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMCS Series(SS5Y5-10FW2) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42962158SS5Y5-10FW2-03B-C6-NA(-) 直接取付3(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962167SS5Y5-10FW2-03D-C6D-NA(D) DINレール取付3(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962176SS5Y5-10FW2-04D-C6-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962185SS5Y5-10FW2-04D-C8-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962194SS5Y5-10FW2-04B-C6-NA(-) 直接取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962203SS5Y5-10FW2-04BS-N7-NA(-) 直接取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962212SS5Y5-10FW2-04U-C8D-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962228SS5Y5-10FW2-04D-C6D-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962237SS5Y5-10FW2-04DS-C6D-NA(D) DINレール取付4(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962246SS5Y5-10FW2-05B-C8-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962255SS5Y5-10FW2-04D-C6D24-NA(D) DINレール取付4(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962264SS5Y5-10FW2-05D-C6D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962273SS5Y5-10FW2-05B-C8D-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962282SS5Y5-10FW2-06B-C6-NA(-) 直接取付6(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962298SS5Y5-10FW2-05D-C6D24-NA(D) DINレール取付5(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962316SS5Y5-10FW2-05D-B6-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962325SS5Y5-10FW2-05D-LM-NA(-) 直接取付5(-) 内部パイロット(LM) エルボ口径混合【P・E】(D) D側
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962352SS5Y5-10FW2-06D-C6D-NA(D) DINレール取付6(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962368SS5Y5-10FW2-06D-C6D24-NA(D) DINレール取付6(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962377SS5Y5-10FW2-07BS-C8-NA(-) 直接取付7(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962386SS5Y5-10FW2-07D-C6D-NA(D) DINレール取付7(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962395SS5Y5-10FW2-08D-C6-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962404SS5Y5-10FW2-07B-C6D-NA(D) DINレール取付7(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962422SS5Y5-10FW2-08B-N7-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962438SS5Y5-10FW2-08B-C8-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962447SS5Y5-10FW2-07D-C6D24-NA(D) DINレール取付7(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962456SS5Y5-10FW2-08D-C6AA-NA(AA) 直接取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962465SS5Y5-10FW2-08BS-N7-NA(-) 直接取付8(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962474SS5Y5-10FW2-08D-C6D0-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962483SS5Y5-10FW2-08U-C8D-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962492SS5Y5-10FW2-08D-C6D-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962508SS5Y5-10FW2-08B-C6D-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962517SS5Y5-10FW2-08DR-C6AA-NA(AA) 直接取付8(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962526SS5Y5-10FW2-09US-C6-NA(-) 直接取付9(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962535SS5Y5-10FW2-08D-C6D24-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962544SS5Y5-10FW2-08D-C6D9-NA(D) DINレール取付8(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962553SS5Y5-10FW2-08BR-C6-NA(-) 直接取付8(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962562SS5Y5-10FW2-08D-B8-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962578SS5Y5-10FW2-08D-B6-NA(-) 直接取付8(-) 内部パイロット(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962587SS5Y5-10FW2-09D-C6D-NA(D) DINレール取付9(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962596SS5Y5-10FW2-08DR-C6A-NA(A) DINレール取付8(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962605SS5Y5-10FW2-10D-C6-NA(-) 直接取付10(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962614SS5Y5-10FW2-10B-C8-NA(-) 直接取付10(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962623SS5Y5-10FW2-09D-C6D24-NA(D) DINレール取付9(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962632SS5Y5-10FW2-10D-C6D-NA(D) DINレール取付10(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962648SS5Y5-10FW2-10B-C6D-NA(D) DINレール取付10(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962657SS5Y5-10FW2-11B-C6-NA(-) 直接取付11(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
41,860
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962666SS5Y5-10FW2-10D-C6D24-NA(D) DINレール取付10(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(D) D側
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962675SS5Y5-10FW2-09BR-C6D-NA(D) DINレール取付9(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962684SS5Y5-10FW2-10BR-C6-NA(-) 直接取付10(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする