S Series(SS5Y5-10J1)

S Series(SS5Y5-10J1) - SMCS Series(SS5Y5-10J1) - SMCS Series(SS5Y5-10J1) - SMCS Series(SS5Y5-10J1) - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42962763SS5Y5-10J1-06U-L6-NA6【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962797SS5Y5-10J1-08BR-C8B9-NA8【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(B) DINレール取付
42,850
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962806SS5Y5-10J1-16B-C6-NA16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962824SS5Y5-10J1-16BS-C6D-NA16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付
59,620
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42962772SS5Y5-10J1-08US-CMD15-NA8【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付
34,250
取扱い終了
返品不可
42962788SS5Y5-10J1-08US-CMD16-NA8【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付
34,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする