SMC
S Series(SS5Y5-10S6F32)
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(F) PROFINET対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート
7/8インチコネクタ電源
ユニット数
(2) 2連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42988006
SS5Y5-10S6F32-04B-C8-NA
CADデータダウンロード
4
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
121,830
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988015
SS5Y5-10S6F32-06F-C6-NA
CADデータダウンロード
6
【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
127,880
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください