曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6F53)

S Series(SS5Y5-10S6F53) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F53) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F53) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F53) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F53) - SMCS Series(SS5Y5-10S6F53) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ユニット数(3) 3連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42988557SS5Y5-10S6F53-09B-C8-NA(-) 直接取付9【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
135,580
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988566SS5Y5-10S6F53-10B-C8-NA(-) 直接取付10【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
138,330
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988575SS5Y5-10S6F53-08D-C6A-NA(A) DINレール取付8【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
139,700
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988584SS5Y5-10S6F53-11B-C8-NA(-) 直接取付11【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988593SS5Y5-10S6F53-09D-C6A-NA(A) DINレール取付9【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
142,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42988602SS5Y5-10S6F53-12B-C8-NA(-) 直接取付12【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
143,830
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする