SMC
S Series(SS5Y5-10S6N24)
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
ユニット数
(4) 4連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42989336
SS5Y5-10S6N24-10B-C6-NA
CADデータダウンロード
10
【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
103,130
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989345
SS5Y5-10S6N24-12B-C8-NA
CADデータダウンロード
12
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
108,630
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください