S Series(SS5Y5-10S6N42)

S Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N42) - SMC
型式(10) 横配管形SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42989747SS5Y5-10S6N42-02C-C8D-NA2【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
87,670
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989756SS5Y5-10S6N42-05U-C8-NA5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989765SS5Y5-10S6N42-03C-C8D-NA3【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989774SS5Y5-10S6N42-06B-C6-NA6【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989783SS5Y5-10S6N42-06B-C8-NA6【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989792SS5Y5-10S6N42-06B-C6AA-NA6【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989808SS5Y5-10S6N42-04C-C8D-NA4【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
93,170
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989817SS5Y5-10S6N42-05C-C8D-NA5【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
95,920
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989826SS5Y5-10S6N42-06C-C8D-NA6【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989835SS5Y5-10S6N42-09B-C6-NA9【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
100,380
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989844SS5Y5-10S6N42-07C-C8D-NA7【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
101,420
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989853SS5Y5-10S6N42-07B-C8D-NA7【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
101,420
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989862SS5Y5-10S6N42-08J-C8-NA8【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
102,250
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989878SS5Y5-10S6N42-08C-C8D-NA8【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準
104,170
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989887SS5Y5-10S6N42-11B-C6-NA11【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
105,880
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989896SS5Y5-10S6N42-11B-C8-NA11【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
105,880
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989905SS5Y5-10S6N42-14B-C8-NA14【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
114,130
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989914SS5Y5-10S6N42-16B-C6-NA16【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989923SS5Y5-10S6N42-16B-C8-NA16【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989932SS5Y5-10S6N42-17B-C8-NA17【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
122,380
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42989948SS5Y5-10S6N42-18B-C8-NA18【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする