S Series(SS5Y5-10S6N5)

S Series(SS5Y5-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N5) - SMCS Series(SS5Y5-10S6N5) - SMC
配線方式(S) 配列指定取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42990088SS5Y5-10S6N5-03U-C8-NA【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手3
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990097SS5Y5-10S6N5-04U-C8-NA【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手4
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990106SS5Y5-10S6N5-08B-C6-NA【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手8
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990115SS5Y5-10S6N5-08F-C6-NA【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手8
98,180
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990124SS5Y5-10S6N5-09B-C8-NA【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手9
100,380
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990133SS5Y5-10S6N5-16B-C8-NA【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手16
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42990142SS5Y5-10S6N5-16B-C6-NA【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手16
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする