曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6V31)

S Series(SS5Y5-10S6V31) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V31) - SMCS Series(SS5Y5-10S6V31) - SMC
配線方式(S) 配列指定ユニット数(1) 1連型式(10) 横配管形SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
バルブ連数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42991454SS5Y5-10S6V31-05B-C6-NA【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手5(-) 直接取付
89,380
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991463SS5Y5-10S6V31-12B-C8-NA【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手12(-) 直接取付
108,630
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
42991472SS5Y5-10S6V31-10U-C8D12-NA【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手10(D) DINレール取付
109,950
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする