曜日別特売

S Series(SS5Y5-10S6ZE23)

S Series(SS5Y5-10S6ZE23) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE23) - SMCS Series(SS5Y5-10S6ZE23) - SMC
型式(10) 横配管形SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(3) 3連配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42992276SS5Y5-10S6ZE23-10B-C8-NA10【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992285SS5Y5-10S6ZE23-10B-C6AA-NA10【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付
130,130
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42992294SS5Y5-10S6ZE23-12B-C8-NA12【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
135,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする