S Series(SS5Y5-10SDAN)

S Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SDAN) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
DINレール
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42994674SS5Y5-10SDAN-02DS-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994683SS5Y5-10SDAN-06D-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994692SS5Y5-10SDAN-07B-N7D0-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン7【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(0) DIN金具付(DINレールなし)-
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994708SS5Y5-10SDAN-08BS-C4-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994717SS5Y5-10SDAN-08BS-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994735SS5Y5-10SDAN-09B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン9【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
74,970
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994744SS5Y5-10SDAN-08B-C6A-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
75,350
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994753SS5Y5-10SDAN-10U-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994762SS5Y5-10SDAN-10B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
77,720
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994778SS5Y5-10SDAN-09B-C6A-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン9【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994787SS5Y5-10SDAN-10BS-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
78,270
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994796SS5Y5-10SDAN-11B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994805SS5Y5-10SDAN-11B-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994814SS5Y5-10SDAN-10B-C6A-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン10【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
80,850
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994823SS5Y5-10SDAN-11BS-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン11【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
81,020
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994832SS5Y5-10SDAN-12BS-C4-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994848SS5Y5-10SDAN-12BS-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994857SS5Y5-10SDAN-12BS-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン12【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994866SS5Y5-10SDAN-12B-N7D-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン12【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
85,750
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994875SS5Y5-10SDAN-13BS-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン13【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994884SS5Y5-10SDAN-15B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン15【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
91,470
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994893SS5Y5-10SDAN-16B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
94,220
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994902SS5Y5-10SDAN-16B-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
94,220
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994918SS5Y5-10SDAN-16BS-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994927SS5Y5-10SDAN-16BS-C8-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン16【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
94,770
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994936SS5Y5-10SDAN-19B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン19【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
102,470
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994945SS5Y5-10SDAN-24B-C6-NA(10) 横配管形(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン24【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
116,220
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
42994726SS5Y5-10SDAN-08BS-CM-NA----------SY5000
66,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする