曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SQ)

S Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ) - SMC
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43002968SS5Y5-10SQ-02U-C4-NA(-) 直接取付2【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002977SS5Y5-10SQ-02U-C6-NA(-) 直接取付2【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002986SS5Y5-10SQ-02U-C8-NA(-) 直接取付2【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43002995SS5Y5-10SQ-05B-C6-NA(-) 直接取付5【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
65,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003004SS5Y5-10SQ-05U-C8D-NA(D) DINレール取付5【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
67,870
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003013SS5Y5-10SQ-06U-C6-NA(-) 直接取付6【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003022SS5Y5-10SQ-06D-C6D-NA(D) DINレール取付6【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
70,620
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003038SS5Y5-10SQ-06U-C6D-NA(D) DINレール取付6【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
70,620
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003047SS5Y5-10SQ-06E-C6D-NA(D) DINレール取付6【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
70,900
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003056SS5Y5-10SQ-07B-C6-NA(-) 直接取付7【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
71,120
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003065SS5Y5-10SQ-08B-C8-NA(-) 直接取付8【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
73,870
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003074SS5Y5-10SQ-08B-C6-NA(-) 直接取付8【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
73,870
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003083SS5Y5-10SQ-08F-N9-NA(-) 直接取付8【A・B】(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手
74,420
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003092SS5Y5-10SQ-08B-N3D0-NA(D) DINレール取付8【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
75,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003108SS5Y5-10SQ-12J-N7-NA(-) 直接取付12【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする