曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SQ1A)

S Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMCS Series(SS5Y5-10SQ1A) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(A) PNP入力 & M12 2点入力入力ブロック連数(1) 1連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43003117SS5Y5-10SQ1A-02D-C4-NA2【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
68,590
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003126SS5Y5-10SQ1A-02U-C6-NA2【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
68,590
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003135SS5Y5-10SQ1A-02B-C6-NA2【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
68,860
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003144SS5Y5-10SQ1A-02B-C4-NA2【A・B】(C4) Φ4ワンタッチ管継手
68,860
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003153SS5Y5-10SQ1A-03U-C6-NA3【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
71,340
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003162SS5Y5-10SQ1A-03B-C6-NA3【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43003178SS5Y5-10SQ1A-06B-C6-NA6【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
79,860
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする