曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SVA)

S Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMCS Series(SS5Y5-10SVA) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
466件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43007554SS5Y5-10SVA-02U-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007563SS5Y5-10SVA-02D-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007572SS5Y5-10SVA-02B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007588SS5Y5-10SVA-02US-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007597SS5Y5-10SVA-02DS-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007606SS5Y5-10SVA-02B-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007615SS5Y5-10SVA-02B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007624SS5Y5-10SVA-02B-C6D0-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007633SS5Y5-10SVA-02U-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007642SS5Y5-10SVA-02B-B4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(B4) エルボ下向きΦ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007658SS5Y5-10SVA-02B-L4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007667SS5Y5-10SVA-03D-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007676SS5Y5-10SVA-03U-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007685SS5Y5-10SVA-03D-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007694SS5Y5-10SVA-03U-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007703SS5Y5-10SVA-02B-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007712SS5Y5-10SVA-02US-C4D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007728SS5Y5-10SVA-03DS-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007737SS5Y5-10SVA-03B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007746SS5Y5-10SVA-03B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007764SS5Y5-10SVA-03DS-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007773SS5Y5-10SVA-03BS-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007782SS5Y5-10SVA-03BS-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007798SS5Y5-10SVA-02BS-C6A-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007807SS5Y5-10SVA-02B-C6B16-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付(16) 16連用(S) 配列指定-
48,570
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007816SS5Y5-10SVA-04D-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,110
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007834SS5Y5-10SVA-04U-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,110
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007852SS5Y5-10SVA-04B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007868SS5Y5-10SVA-04US-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007877SS5Y5-10SVA-04DS-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007886SS5Y5-10SVA-04B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007895SS5Y5-10SVA-04U-C6BA-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-(S) 配列指定-
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007904SS5Y5-10SVA-04D-C6BA-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-(S) 配列指定-
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007913SS5Y5-10SVA-04BS-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,930
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007938SS5Y5-10SVA-04BS-C6AA-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
51,540
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007947SS5Y5-10SVA-02BR-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン2【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007956SS5Y5-10SVA-03BR-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン3【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007974SS5Y5-10SVA-04D-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43007992SS5Y5-10SVA-05D-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008017SS5Y5-10SVA-05D-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008026SS5Y5-10SVA-05D-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008035SS5Y5-10SVA-04DS-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008044SS5Y5-10SVA-04DS-C4D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008053SS5Y5-10SVA-04B-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008078SS5Y5-10SVA-05B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008087SS5Y5-10SVA-05B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008096SS5Y5-10SVA-05DS-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008114SS5Y5-10SVA-05US-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン5【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008132SS5Y5-10SVA-04D-C8A-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43008157SS5Y5-10SVA-04BS-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(-) プラスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする