曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SVAN)

S Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVAN) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
DINレール
配線方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43012217SS5Y5-10SVAN-02B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012226SS5Y5-10SVAN-02B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012244SS5Y5-10SVAN-02BS-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012253SS5Y5-10SVAN-02BS-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012262SS5Y5-10SVAN-02D-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012278SS5Y5-10SVAN-03U-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012287SS5Y5-10SVAN-02US-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012296SS5Y5-10SVAN-02B-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012305SS5Y5-10SVAN-03B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012314SS5Y5-10SVAN-03B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012332SS5Y5-10SVAN-02BS-C4D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
47,960
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012348SS5Y5-10SVAN-03BS-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012357SS5Y5-10SVAN-03D-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012366SS5Y5-10SVAN-03U-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
49,890
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012384SS5Y5-10SVAN-04D-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,110
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012393SS5Y5-10SVAN-04D-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,110
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012402SS5Y5-10SVAN-03B-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
50,160
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012418SS5Y5-10SVAN-04B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012427SS5Y5-10SVAN-04DS-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,380
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012436SS5Y5-10SVAN-04U-C8BA-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(BA) 直接取付-(S) 配列指定-
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012445SS5Y5-10SVAN-03BS-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012454SS5Y5-10SVAN-04BS-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
50,930
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012463SS5Y5-10SVAN-03U-C6A4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(4) 4連用(S) 配列指定-
51,100
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012472SS5Y5-10SVAN-02BR-C4D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,030
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012488SS5Y5-10SVAN-04D-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012506SS5Y5-10SVAN-04D-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012515SS5Y5-10SVAN-04B-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012524SS5Y5-10SVAN-04US-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012533SS5Y5-10SVAN-04BS-C6D0-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012542SS5Y5-10SVAN-05B-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012558SS5Y5-10SVAN-05B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012567SS5Y5-10SVAN-05US-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012576SS5Y5-10SVAN-04BS-C4D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012585SS5Y5-10SVAN-05BS-C6-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012594SS5Y5-10SVAN-05BS-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012603SS5Y5-10SVAN-05BS-C6AA-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
54,290
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012612SS5Y5-10SVAN-04BS-LM-NA----------SY5000
54,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012628SS5Y5-10SVAN-05D-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012646SS5Y5-10SVAN-05D-C8D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012664SS5Y5-10SVAN-05US-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012673SS5Y5-10SVAN-05B-C6D-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012682SS5Y5-10SVAN-05BS-C6D0-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(0) DIN金具付(DINレールなし)(S) 配列指定-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012707SS5Y5-10SVAN-06US-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012716SS5Y5-10SVAN-06B-C4-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012725SS5Y5-10SVAN-06B-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012734SS5Y5-10SVAN-05D-C4A-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012743SS5Y5-10SVAN-05D-C6A-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012752SS5Y5-10SVAN-05U-C8A-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付(-) 標準(S) 配列指定-
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012768SS5Y5-10SVAN-06U-C8AA-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付-(S) 配列指定-
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43012777SS5Y5-10SVAN-06BS-C8-NA(10) 横配管形(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン6【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付-(S) 配列指定-
56,430
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする