曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SVBN)

S Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMCS Series(SS5Y5-10SVBN) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
243件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
SIユニット
SIユニット出力極性
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
DINレール
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017555SS5Y5-10SVBN-02U-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017573SS5Y5-10SVBN-02U-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017598SS5Y5-10SVBN-02D-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017607SS5Y5-10SVBN-02D-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,140
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017625SS5Y5-10SVBN-02B-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017643SS5Y5-10SVBN-02US-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017677SS5Y5-10SVBN-02B-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017695SS5Y5-10SVBN-02B-C4-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017722SS5Y5-10SVBN-02BS-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
41,970
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017747SS5Y5-10SVBN-02B-C8D0-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(0) DIN金具付(DINレールなし)-
43,450
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017765SS5Y5-10SVBN-02D-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017783SS5Y5-10SVBN-03U-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017808SS5Y5-10SVBN-03D-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017826SS5Y5-10SVBN-03D-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017844SS5Y5-10SVBN-02B-C8D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017862SS5Y5-10SVBN-02US-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017878SS5Y5-10SVBN-02B-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017896SS5Y5-10SVBN-03B-N7-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017914SS5Y5-10SVBN-03B-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017932SS5Y5-10SVBN-03US-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017957SS5Y5-10SVBN-03US-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017975SS5Y5-10SVBN-03B-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43017993SS5Y5-10SVBN-02B-C8D4-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン2【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(4) 4連用-
44,550
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018002SS5Y5-10SVBN-03BS-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018018SS5Y5-10SVBN-03BS-C8AA-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定--
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018027SS5Y5-10SVBN-03US-C6D0-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(0) DIN金具付(DINレールなし)-
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018036SS5Y5-10SVBN-03D-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018045SS5Y5-10SVBN-03D-C8D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018054SS5Y5-10SVBN-03U-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018063SS5Y5-10SVBN-04D-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018072SS5Y5-10SVBN-04D-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018097SS5Y5-10SVBN-04U-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018106SS5Y5-10SVBN-03B-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018115SS5Y5-10SVBN-03B-C8D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018124SS5Y5-10SVBN-04B-N7-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018133SS5Y5-10SVBN-04B-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018158SS5Y5-10SVBN-04US-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018167SS5Y5-10SVBN-04B-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018176SS5Y5-10SVBN-04D-C6AA-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付(S) 配列指定--
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018185SS5Y5-10SVBN-03B-C6D5-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン3【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(5) 5連用-
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018194SS5Y5-10SVBN-04BS-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018203SS5Y5-10SVBN-04BS-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018228SS5Y5-10SVBN-04U-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
49,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018237SS5Y5-10SVBN-04D-C6D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
49,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018246SS5Y5-10SVBN-05D-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018255SS5Y5-10SVBN-05D-C8-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018273SS5Y5-10SVBN-05U-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018282SS5Y5-10SVBN-04B-C4D-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(-) 標準-
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018307SS5Y5-10SVBN-04BS-C6D0-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン4【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付(S) 配列指定(0) DIN金具付(DINレールなし)-
49,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43018316SS5Y5-10SVBN-05B-C6-NA(10) 横配管形(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12(N) マイナスコモン5【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定--
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする