S Series(SS5Y5-10SY4E)

S Series(SS5Y5-10SY4E) - SMCS Series(SS5Y5-10SY4E) - SMCS Series(SS5Y5-10SY4E) - SMC
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(E) NPN入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手入力ブロック連数(4) 4連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43020364SS5Y5-10SY4E-02C-C8-NA2
109,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43020373SS5Y5-10SY4E-06C-C8-NA6
120,620
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43020382SS5Y5-10SY4E-06E-C8-NA6
120,620
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする