S Series(SS5Y5-10SZE2D)
- 仕様
- 銘板プレートなし (連数印字なし)
- 型式
- (10) 横配管形
- 取付け方法
- (D) DINレール取付
- 配線方式
- (S) 配列指定
- バルブ連数
- 13
- SIユニット
- (ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
- 入力ブロックの種類
- (D) NPN入力 & M12 2点入力
- DINレール
- (-) 標準
- ポート管接続口径
- 【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
- 入力ブロック連数
- (2) 2連
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。方向制御機器 の新着商品
カテゴリ



























