曜日別特売

S Series(SS5Y5-10SZE6F)

S Series(SS5Y5-10SZE6F) - SMCS Series(SS5Y5-10SZE6F) - SMCS Series(SS5Y5-10SZE6F) - SMC
仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(F) NPN入力 & M8 4点入力入力ブロック連数(6) 6連内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート管接続口径
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43020976SS5Y5-10SZE6F-10J-C8D0-NA10【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(0) DIN金具付(DINレールなし)
227,650
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43020985SS5Y5-10SZE6F-10J-C6D-NA10【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 標準
228,140
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43020994SS5Y5-10SZE6F-12J-C6D-NA12【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 標準
233,640
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする