SMC
S Series(SS5Y5-10SZE8F)
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F) NPN入力 & M8 4点入力
入力ブロック連数
(8) 8連
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43021046
SS5Y5-10SZE8F-12F-N3-NA
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
12
【A・B】(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
¥
253,440
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43021055
SS5Y5-10SZE8F-10J-C8D-NA
CADデータダウンロード
(D) DINレール取付
10
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
¥
254,540
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください