SMC
S Series(SS5Y5-11FW2)
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(11) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
コネクタ
(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)
配線方式
(S) 配列指定
コネクタ取出方向
(2) コネクタ横向き
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
ポート取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43026716
SS5Y5-11FW2-05D-C6-NA
CADデータダウンロード
5
(-) 内部パイロット
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【P・E】(D) D側
¥
27,670
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026734
SS5Y5-11FW2-12BS-C8-NA
CADデータダウンロード
12
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【P・E】(B) 両側
¥
47,690
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43026725
SS5Y5-11FW2-05D-CM-NA
CADデータダウンロード
5
(-) 内部パイロット
(CM) ストレート口径混合
【P・E】(D) D側
¥
25,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください