S Series(SS5Y5-11L31)

S Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMCS Series(SS5Y5-11L31) - SMC
内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
リード線芯数
リード線(m)
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43027888SS5Y5-11L31-02D-N9-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m2【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027897SS5Y5-11L31-02DS-C6-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027906SS5Y5-11L31-02DS-C6BA-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m2【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付(S) 配列指定
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027915SS5Y5-11L31-03U-C6-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m3【P・E】(U) U側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027924SS5Y5-11L31-03DS-C8-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m3【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027933SS5Y5-11L31-04D-C6-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027942SS5Y5-11L31-04D-C8-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m4【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027967SS5Y5-11L31-04DS-C6-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027976SS5Y5-11L31-04DS-C8-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
24,920
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027994SS5Y5-11L31-06D-C6-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m6【P・E】(D) D側(-) 内部パイロット(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43028003SS5Y5-11L31-06DS-C6-NA(11) 裏配管形(L3) 9芯(1) 0.6 m6【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付(S) 配列指定
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43027958SS5Y5-11L31-04D-CM-NA---------
22,400
取扱い終了
返品不可
43027985SS5Y5-11L31-04DS-CM-NA---------
22,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする