S Series(SS5Y5-11SA2N)

S Series(SS5Y5-11SA2N) - SMCS Series(SS5Y5-11SA2N) - SMC
型式(11) 裏配管形SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)ポート取出位置【P・E】(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付仕様銘板プレート付 (連数印字付)配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031196SS5Y5-11SA2N-08B-C6AA-NA8
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031205SS5Y5-11SA2N-16B-C6AA-NA16
75,020
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする