曜日別特売

S Series(SS5Y5-11SNAN)

S Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNAN) - SMC
型式(11) 裏配管形SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12配線方式(S) 配列指定SIユニット出力極性(N) マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
給排気ブロックアセンブリ
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43031975SS5Y5-11SNAN-04DS-C8-NA4【P・E】(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031984SS5Y5-11SNAN-08B-C6-NA8【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
62,040
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43031993SS5Y5-11SNAN-09BR-N7-NA9【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032002SS5Y5-11SNAN-11B-C6-NA11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
70,290
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032018SS5Y5-11SNAN-11B-C8-NA11【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
70,290
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032027SS5Y5-11SNAN-12B-N7-NA12【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
73,040
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032036SS5Y5-11SNAN-12B-C6BA-NA12【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付
73,590
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032045SS5Y5-11SNAN-12BR-N7-NA12【P・E】(B) 両側(R) 外部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
77,660
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032054SS5Y5-11SNAN-14B-C8-NA14【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032063SS5Y5-11SNAN-15BS-N7-NA15【P・E】(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
81,840
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032072SS5Y5-11SNAN-16B-N7-NA16【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付
84,040
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032088SS5Y5-11SNAN-20B-C6-NA20【P・E】(B) 両側(-) 内部パイロット【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付
95,040
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする