S Series(SS5Y5-11SNCN)

S Series(SS5Y5-11SNCN) - SMCS Series(SS5Y5-11SNCN) - SMC
配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(N) マイナスコモン内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート管接続口径
ポート取出位置
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43032097SS5Y5-11SNCN-10U-C6-NA【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手【P・E】(U) U側10
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43032106SS5Y5-11SNCN-16B-C8-NA【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手【P・E】(B) 両側16
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする